Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200130 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200130 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz
Hama 00200130 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87855804
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200130
EAN/GTIN:
     4047443437938
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
  • High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s
    - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
    - SD- und microSD-Kartenleser unterstützt Speicherkarten bis zu 2 TB
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB/Micro-USB
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7 Mac OS 10.x Android 4.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.05 mm
Tiefe
10.99 mm
Höhe
73.6 mm
Gewicht
12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.