Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020460 Drinnen Teppich Quadratisch Baumwolle Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020460 Drinnen Teppich Quadratisch Baumwolle Grau, Weiß
Relaxdays 10020460 Drinnen Teppich Quadratisch Baumwolle Grau, Weiß
Relaxdays 10020460 Drinnen Teppich Quadratisch Baumwolle Grau, Weiß
Relaxdays 10020460 Drinnen Teppich Quadratisch Baumwolle Grau, Weiß
Relaxdays 10020460 Drinnen Teppich Quadratisch Baumwolle Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87500989
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025953867
EAN/GTIN:
     4052025953867
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer grau
teppich läufer
Der Flickenteppich mit Sternmotiv aus 100% Baumwolle hilft Ihnen, Ihre Wohnung mit diesem dekorativen Accessoire zu verschönern. Der Teppich ist handgefertigt und stellt dadurch ein echtes Einzelstück dar. - egal ob Sie ihn im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur auslegen. Die weiche Fläche des dekorativen Teppichs ist für die Füße angenehm und stört nicht beim Laufen. Holen Sie sich den Flickenteppich mit Sternmotiv nach Hause.

Hinweis: Es kann zu Abweichungen in Größe, Farbe und Form kommen, da es sich bei dem Teppichläufer um ein handgefertigtes Einzelstück handelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Typ
Teppich
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Grau, Weiß
Färbung
Muster
Produktdesign
Geometrisch
Form
Quadratisch
Materialbeschreibung (Name, %)
%100 Cotton
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
1400 mm
Gewicht
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.