Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE8952T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE8952T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE8952T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE8952T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE8952T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87238139
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE8952T
EAN/GTIN:
     672792012204
Suchbegriffe:
Ethernet AV Transmitter
HDMI Extender
USB Extender
aten usb extender
Der ATEN VE8952T 4K HDMI over IP Sender mit PoE liefert über ein Standard Gigabit-Netzwerk visuell verlustfreie 4K AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen. Er ist eine effektive und benutzerfreundliche Lösung, die direkt auf die Herausforderungen eingeht, denen Systemintegratoren bei der Bereitstellung von AV over IP begegnen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
RS-232 Eingangs-Ports
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
124.9 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
670 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Verkettung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb extender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 839,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,26*
€ 1.098,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,75*
€ 1.083,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,55*
€ 1.050,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,29*
€ 1.027,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,52*
€ 999,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,68*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.242,09*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 447,35*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,72*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 740,94*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,92*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.064,65*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,46*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.032,45*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 2.026,08*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,35*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,02*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.