Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB292884 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB292884 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express NVMe
DELL AB292884 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86090242
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB292884
EAN/GTIN:
     5397184495414
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 1TB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1TB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Kompatible Produkte
Precision 5550 Precision Workstation 3430 SFF Precision 3530 Precision Workstation T5810 Precision 3520 Alienware M15 R2 Precision Workstation T7920XL Tower Precision Workstation R7920 Precision 7540 Alienware Aurora R7 Precision Workstation T7810 Alienware Aurora R8 Precision 5750 Precision 7530 Precision 3540 Precision Workstation 3440 XE Precision Workstation 5820 Tower Precision Workstation 3630XL Tower Precision Workstation 3440 SFF Precision 7710 Precision Workstation T7910 Precision 7730 Alienware Area-51M Alienware 15 R4 Precision 3541 Precision 3551 Precision Workstation 3240 Precision 5530 Precision Workstation 3640XE Tower Precision 5510 Precision 7520 Precision Workstation T5820XL Tower Precision 7510 Precision Workstation 3430 XL Precision Workstation 3431 SFF Precision 5540 Precision 7550 Precision 7750 Precision Workstation R7910 Precision Workstation T7820XL Tower Precision Workstation 7820 Tower Precision Workstation 5720 AIO Latitude 14 Rugged Extreme 7424 Alienware 17 R5 Precision Workstation 3640 Tower Precision Workstation R7920 XL Precision 3510 Precision 5520 Precision Workstation 3630 Tower Precision 7720 Precision Workstation 7920 Tower Alienware M17 Precision Workstation R3930 Alienware Area-51 R4 Precision 5530 2-in-1 Precision Workstation R3930 XL Alienware M15 Precision 7740 Precision 3550 Precision Workstation T3620 MT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
MW5L5_1PS_3PSP
ab € 228,23*
Zubehör
Dell
MW5L5_1PS5PSP
ab € 504,28*
Zubehör
Dell
MW5L5_3OS3PS
ab € 171,59*
Zubehör
Dell
MW7L7_3OS3PS
ab € 180,97*
Zubehör
Dell
MW7L7_3OS3PSP
ab € 206,63*
Zubehör
Dell
MW5L5_3OS3PSP
ab € 226,21*
Zubehör
Dell
MW5L5_3OS5OS
ab € 166,40*
Zubehör
Dell
MW7L7_3OS5OS
ab € 173,00*
Zubehör
Dell
MW5L5_3OS5PSP
ab € 497,00*
Zubehör
Dell
MW7L7_3OS5PSP
ab € 580,57*
Zubehör
Dell
MW5L5_3PS3PSP
ab € 55,49*
Zubehör
Dell
MW7L7_3PS3PSP
ab € 38,40*
Zubehör
Dell
MW7L7_3PS5PS
ab € 345,92*
Zubehör
Dell
MW7L7_3PS5PSP
ab € 410,68*
Zubehör
Dell
MW5L5_3PS5PSP
ab € 328,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.