Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
DELL AB292883 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express NVMe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-86090231
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
AB292883
EAN/GTIN:
5397184495407
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Steigern Sie mit dieser 512GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 512GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Kompatible Produkte
XPS 13 (9365) 2-in-1 Latitude 7280 Latitude 7480 OptiPlex 3050 SFF OptiPlex 5250 AIO OptiPlex 5050 SFF Latitude 7380 Latitude 5290 2-in-1 XPS 13 (9380) Latitude 5300 Latitude 7300 Latitude 7400 OptiPlex 5070 MFF OptiPlex 7470 AIO OptiPlex 7770 AIO Precision 5540 Precision 7540 XPS 13 (7390) XPS 13 (9300) Latitude 5310 2-in-1 Precision 3550 Latitude 5511 Precision 3551 Optiplex 3080 MT OptiPlex 5080 SFF OptiPlex 7080 MT OptiPlex 5480 AIO OptiPlex 7780 AIO Precision Workstation 3440 XE Precision Workstation 3640XE Tower OptiPlex 5050 MT Latitude 5289 2-in-1 OptiPlex 5055 SFF XPS 13 (9370) Precision Workstation R3930 Latitude 5401 OptiPlex 3070 MFF OptiPlex 5070 SFF Latitude 5410 Latitude 7410 Optiplex 3080 MFF Optiplex 3080 SFF OptiPlex 7080 MFF OptiPlex 7480 AIO OptiPlex 7080 XE MFF OptiPlex 7450 AIO OptiPlex 7050 SFF Precision 7720 Latitude 7390 Latitude 5290 Latitude 5490 Latitude 5590 Latitude 7390 2-in-1 Precision 7730 Latitude 14 Rugged 5424 Latitude 14 Rugged 5420 Latitude 14 Rugged Extreme 7424 Latitude 5300 2-In-1 Precision 3540 Latitude 5501 OptiPlex 7070 MFF OptiPlex 7070 MT OptiPlex 7070 SFF Latitude 5310 Latitude 5411 Latitude 7310 Optiplex 3280 AIO OptiPlex 5080 MFF OptiPlex 7080 SFF Precision 3520 OptiPlex 3050 MFF Latitude 5580 OptiPlex 7050 MFF OptiPlex 3050 AIO Latitude 7389 2-in-1 Precision 7520 OptiPlex 5055 MT Latitude 7490 Latitude 7290 Precision 3530 Precision 7530 Latitude 5400 Precision 3541 Precision 7740 Latitude 5510 Precision Workstation 3440 SFF Precision 5520 Latitude 5280 OptiPlex 3050 MT Latitude 5480 OptiPlex 5050 MFF OptiPlex 7050 MT Latitude 5285 2-in-1 Precision Workstation T7820XL Tower Latitude 5491 Latitude 5591 Precision 5530 Precision Workstation R3930 XL Latitude 5500 OptiPlex 3070 MT OptiPlex 3070 SFF OptiPlex 5070 MT OptiPlex 5270 AIO OptiPlex 7071 Tower Latitude 9410 2-in-1 Precision 5550 OptiPlex 5080 MT Precision Workstation 3640 Tower Precision Workstation 3240
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne ssd 512gb
,
internes ssd
,
interne ssd m.2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Latitude 5330 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
Dell
TC4HF
ab € 761,59*
Zubehör
DELL Latitude 5430 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
Dell
G437V
ab € 649,53*
Zubehör
DELL Latitude 5530 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
607DF
ab € 682,70*
Zubehör
DELL Latitude 5531 Intel® Core™ i7 i7-12800H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
Dell
FPPGD
ab € 1.659,45*
Zubehör
DELL Latitude 7330 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Dell
G51X7
ab € 1.465,16*
Zubehör
DELL Latitude 7330 Intel® Core™ i5 i5-1245U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Dell
WNVNX
ab € 1.448,58*
Zubehör
DELL Latitude 7430 Intel® Core™ i5 i5-1245U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Dell
JH9D2
ab € 1.513,86*
Zubehör
DELL Latitude 7530 Intel® Core™ i5 i5-1245U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Dell
GWX6C
ab € 1.425,36*
Zubehör
DELL Latitude 7530 Intel® Core™ i5 i5-1245U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Dell
RC74T
ab € 1.023,08*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz
Dell
W7W31
ab € 627,38*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz
Dell
93RJ6
ab € 633,61*
Zubehör
DELL Precision 5470 Intel® Core™ i7 i7-12800H Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
Dell
F04R9
ab € 1.118,71*
Zubehör
DELL Precision 5480 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
9CRCT
ab € 1.848,74*
Zubehör
DELL Precision 5480 Intel® Core™ i7 i7-13800H Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") Full HD+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
88K66
ab € 2.496,14*
Zubehör
DELL Precision 5680 Intel® Core™ i7 i7-13700H Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
MWMGP
ab € 2.121,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen