Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-26 USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-26 USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-26 USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-26 USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-26 USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-26 USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85935111
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-26
EAN/GTIN:
     5901720135995
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Das Akyga® AK-USB-26-Kabel ist mit einem herkömmlichen USB A-Anschluss und einem USB Micro B SuperSpeed-Stecker ausgestattet. Es dient zur schnellen Datenübertragung und Synchronisation zwischen Geräten. Das Kabel wurde im USB 3.0-Standard hergestellt, was eine stabile und schnelle Datenübertragung garantiert. Das Produkt ist dank seiner kurzen Länge von 0.5 m ideal für den Anschluss eines Telefons oder Tablets an eine Powerbank oder ein Autoradio. Das Kabel wurde in einer schwarzen Standardfarbe hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
23.2 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.