Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington MB4046 Haarschneider/-schermaschine Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85814740
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     MB4046
EAN/GTIN:
     5038061112467
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
160 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
943 g
Leistungen
Produktfarbe
Braun
Form
Zylinder
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
35 mm
Material Messer
Titan
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Lieferumfang
Kammaufsatz
Ja
Scheren
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
90 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
16 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.