Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 48037009 Steckdose 2 x Type F + 2 x USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 48037009 Steckdose 2 x Type F + 2 x USB A Weiß
Berker 48037009 Steckdose 2 x Type F + 2 x USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85576507
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     48037009
EAN/GTIN:
     4011334510598
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.5 mm
Tiefe
56.5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x Type F + 2 x USB A
Anzahl Fassungen
1
USB-Version
USB 2.0
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
USB Ausgangsspannung
5.25 V
USB Ausgangsstrom
2.4 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.