Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GS20009016 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GS20009016 Steckdose Weiß
Hager GS20009016 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85574322
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GS20009016
EAN/GTIN:
     4012740993708
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kanalsteckdose
hager 2-fach kanalsteckdose
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose 2-fach
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G4773
ab € 4,85*
Zubehör
Hager
GKWAD03050
ab € 14,25*
Zubehör
Tehalit
GKWAD13006
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.