Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS1520-15CAWW Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS1520-15CAWW Steckdose Typ F
JUNG LS1520-15CAWW Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85570203
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520-15CAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.