Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85532622
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 12x1,0
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12G0,5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, helukabel steuerleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,04*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,20*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.