Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05347108001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05347108001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05347108001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85516449
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05347108001
EAN/GTIN:
     4013288182401
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Red,Yellow
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
154 mm
Gewicht
686 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Pozidriv, Schlitz, Quadratisch, Dreieck
Anzahl der bits
16 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
1x # 1x154 mm 1x # 2x154 mm 1x 0.4x2.5x154 mm 1x 0.6x3.5x154 mm 1x 0.8x4x154 mm 1x 1x5.5x154 mm 1x 6.3x89 mm 1x 89 mm 1x PH 1x154 mm 1x PH 2x154 mm 1x # 1x154 mm 1x # 2x154 mm 1x # 1x154 mm 1x # 2x154 mm 1x 8.1x89 mm
Griffisolierung
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.