Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP84TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP84TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54
Hager FP84TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85440588
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP84TW2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,85*
€ 936,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,03*
€ 918,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,34*
€ 875,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,44*
€ 848,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,76*
€ 807,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ44B
ab € 166,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.