Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP52TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP52TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54
Hager FP52TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85440563
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP52TW2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
800 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,79*
€ 422,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ010W
ab € 104,36*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,28*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,94*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,06*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,49*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 15,05*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,52*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,55*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,80*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.