Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6358140 Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6358140 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Trilux 6358140 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311223
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6358140
EAN/GTIN:
     4018242312856
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
2800 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019900
ab € 32,47*
Zubehör
TRILUX
6020000
ab € 32,32*
Zubehör
TRILUX
6020100
ab € 32,36*
Zubehör
TRILUX
6060200
ab € 33,81*
Zubehör
TRILUX
6067700
ab € 53,73*
Zubehör
TRILUX
6358151
ab € 219,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.