Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT NEMA14-01 Elektromotor Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT NEMA14-01 Elektromotor Schrittmotor
Joy-iT NEMA14-01 Elektromotor Schrittmotor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85206961
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     NEMA14-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
joy-it schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
120 g
Energie
DC-Spannung
8 V
Anzahl der Phasen
2
Stromstärke
0.4 A
Leistungen
Drehmoment (max.)
0.1 Nm
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Anzahl der Stufen
200 Schritte
Schrittwinkel
1.8 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.