Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190327 Schraube/Bolzen 19 mm 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190327 Schraube/Bolzen 19 mm 1 Stück(e)
Cimco 190327 Schraube/Bolzen 19 mm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85157680
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 Form C mit spitze Linsenkopf Stahl verzinkt 4, 2x19 PH2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 2,68*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 2,86*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 2,82*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 2,67*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 2,19*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 2,30*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 2,49*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 2,53*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 2,55*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 3,05*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 3,40*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 3,07*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 2,86*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 3,09*
Ähnlich
Cimco
190328
ab € 3,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.