Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190614 Schraube/Bolzen M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190614 Schraube/Bolzen M12
Cimco 190614 Schraube/Bolzen M12
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85157346
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Maschinen-Sechskantschrauben, M12x25, DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 8,8

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M12
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190618
ab € 19,40*
Ähnlich
Cimco
190620
ab € 22,51*
Ähnlich
Cimco
190622
ab € 25,15*
Ähnlich
Cimco
190616
ab € 16,715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.