Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips NanoProtect-Filter Serie 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips NanoProtect-Filter Serie 2
Philips NanoProtect-Filter Serie 2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85129999
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FY0293/30
EAN/GTIN:
     8710103954163
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Intelligente Luftreinigung
Absorbiert TVOC und 99,5 % der Partikel bis zu 0,003 µm
Dieser Philips NanoProtect 2 Filter ist ein integrierter HEPA- und Aktivkohlefilter aus hochwertigem Material. Er absorbiert TVOCs und erfasst 99,5 % der Partikel bis zu 0,003 μm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität
Philips
Effizienz
99.5 %
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Filtertyp
HEPA
Kompatibilität
NanoProtect
Ursprungsland
China
Merkmale
Antibakterieller Filter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.