Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 21417 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 68,6 cm (27")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 21417 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 68,6 cm (27")
Braun Photo Technik 21417 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 68,6 cm (27")
Braun Photo Technik 21417 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 68,6 cm (27")
Braun Photo Technik 21417 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 68,6 cm (27")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84848110
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21417
EAN/GTIN:
     4000567214175
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitale bilderrahmen 27 zoll
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
6 W
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Weitere Suchbegriffe: braun digitaler bilderrahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,45*
€ 518,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,46*
€ 515,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,89*
€ 456,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.