Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80711329 Lautstärkeregler Drehbarer Lautstärkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80711329 Lautstärkeregler Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711329 Lautstärkeregler Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711329 Lautstärkeregler Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711329 Lautstärkeregler Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711329 Lautstärkeregler Drehbarer Lautstärkeregler
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84610127
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautstärkeregler
Lautstärkeregler
ela lautstärkeregler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Drehbarer Lautstärkeregler
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
RMS-Leistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
3000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.