Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84534446
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-02
EAN/GTIN:
     5901720135896
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Akyga® AK-EV-02 ist ein hochwertiges Ladegerät für elektrische Fahrrädern. Die maximale Ladeleistung beträgt 60 W bei Ausgangsparametern von 29,4 V / 2 A. Es wird empfohlen, damit Fahrzeuge zu laden, die mit einem 24-V-Zellenpaket ausgestattet sind. Das Gerät verfügt über eine beliebte IEC C8-Steckdose und eine Ausgangsbuchse im Mini XLR-Standard, die häufig in elektrischen Mobilgeräten wie Fahrrädern oder Rollern verwendet werden. Der größte Vorteil des Produkts ist sein hoher Effizienz- und Zuverlässigkeitsindex. Es ist außerdem mit einer LED-Steuerung ausgestattet, die die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs anzeigt. Die Länge des Ladekabels beträgt 1 Meter, was eine bequeme Verwendung gewährleistet. Das Gerät ist schwarz und in einer umweltfreundlichen Ecobox verpackt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Max. Leistung
60 W
Maximale Ausgangsspannung
29.4 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Technische Details
Ausgangsspannung
29,4 V
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Sonstige Funktionen
Kurzschlussschutz
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
264 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
215 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
andere, Universal
Energiequelle
AC
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energieschutzeigenschaften
Eingangssicherung, Überstrom, Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil 2a, e-bike ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-11
ab € 26,18*
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.