Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R4M33A Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R4M33A Rack Zubehör
HPE R4M33A Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81578809
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4M33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.1 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
1780 mm
Gewicht
31000 g
Merkmale
Kompatibilität
Switch 48A 208V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.324,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.673,27*
€ 12.701,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.588,14*
€ 12.599,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.386,26*
€ 12.359,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.324,12*
€ 12.285,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.