Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3110N-40SVA1E LED display 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3110N-40SVA1E LED display 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA Schwarz
Advantech IDS-3110N-40SVA1E LED display 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80727668
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3110N-40SVA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Einbaumonitor
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
279.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
30 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
220 mm
Gewicht (mit Ständer)
1000 g
Energie
Eingangsstrom
12 A
Design
Marktpositionierung
Industriell
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.4 "
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
SVGA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
700:1
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
30 ms
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Reaktionszeit (schnell)
30 ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.