Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann Digitalwecker schwarz Digitaler Wecker Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80621193
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2028.01
EAN/GTIN:
     4009816035820
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
60.2028.01

Digitalwecker mit kabelloser Ladestation CHARGE-IT WIRELESS
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Höhe
72 mm
Tiefe
126 mm
Gewicht
223 g
Bildschirm
Helligkeitseinstellung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 37 °C
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,45*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.