Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools R-Go Hygienische Tastatur-Hülle (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools R-Go Hygienische Tastatur-Hülle (EU)
R-Go Tools R-Go Hygienische Tastatur-Hülle (EU)
R-Go Tools R-Go Hygienische Tastatur-Hülle (EU)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80419863
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHCKCEU79
EAN/GTIN:
     8719274491453
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastaturabdeckung
Die Hülle besteht aus ultradünnem, hochwertigem Silikon und ist weich und flexibel. Sie schmiegt sich wie eine Haut um jede Taste und sorgt dafür, dass das Tippen bequem bleibt. Da diese Tastaturhülle wasser- und staubdicht ist, ist Ihre Tastatur stets vor verschütteten Flüssigkeiten und Krümeln geschützt. Sie können sie einfach abtupfen, abspülen, in der Spülmaschine reinigen oder desinfizieren. Damit eignet sich die R-Go Hygienische Tastaturhülle besonders gut für die Arbeit in hygienischen Bereichen, wie z. B. in Reinräumen, Krankenhäusern oder Zahnarztpraxen!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
214 mm
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Kompatibilität
R-Go Compact Break
Produktfarbe
Transparent
Material
Silikon
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
0.2 mm
Gewicht
14.2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
11 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOARMC
ab € 64,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLMONH
ab € 39,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHCKCUS78
ab € 15,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTPW
ab € 34,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.