Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87752 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87752 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 87752 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 87752 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 87752 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 87752 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 87752 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80364506
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87752
EAN/GTIN:
     4043619877522
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation von Delock kann an ein MacBook mit zwei nebeneinanderliegenden Thunderbolt™ 3 Ports, z. B. am MacBook Pro, angeschlossen werden. Zudem besteht die Möglichkeit einen der beiden USB-C™ Stecker in das Gehäuse einzuschieben, dann lässt sich die Dockingstation auch an andere Geräte wie z. B. Smartphone, Tablet oder Laptop anschließen. Am HDMI Ausgang kann ein Monitor mit 4K 30 Hz betrieben werden. Ein integrierter USB Type-C™ Port und zwei USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten. USB Type-C™ pass-through Eine der beiden USB-C™ Buchsen ist gekoppelt mit dem einschiebbaren USB-C™ Stecker. Das bedeutet, wenn dieser ausgefahren ist (bei der Verwendung am MacBook) steht an der USB-C™ Buchse (pass-through) die volle Funktion der USB-C™ Schnittstelle zur Verfügung. An diesem Port können Daten mit 10 Gbps übertragen, das Gerät aufgeladen (PD 3.0), oder ein weiterer Monitor mit einer Auflösung bis zu 4K 60 Hz angeschlossen werden. Außerdem können, wie bei MST, zwei zusätzliche Monitore unabhängig voneinander (erweiterter Display) betrieben werden. Wird die Dockingstation nur mit einem USB Type-C™ Anschluss betrieben, hat die USB-C™ (pass-through) Buchse keine Funktion. Integrierter Card Reader Zusätzlich erweitert die Dockingstation mit integriertem Card Reader Mobilgeräte um einen SD und einen Micro SD Slot, über den USB Type-C™ Anschluss. USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
12 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.