Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESCRFCIPSE20K mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESCRFCIPSE20K mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
SBS TESCRFCIPSE20K mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
SBS TESCRFCIPSE20K mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80307954
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESCRFCIPSE20K
EAN/GTIN:
     8018417304545
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
30 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon, Gehärtetes Glas
Rahmentyp
Vollformat
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Versandkartonsbreite
80 mm
Versandkartonslänge
110 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
255 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPhone 6 Apple iPhone 6s Apple iPhone 7 Apple iPhone 8 Apple iPhone SE 2020
Maximale Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.