Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 403-BBMF Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Faser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 403-BBMF Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Faser
DELL 403-BBMF Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Faser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80296056
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     403-BBMF
EAN/GTIN:
     5397063979936
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Der Emulex LPe31002-M6-D HBA von Dell ™ bietet eine außergewöhnliche Leistung und erweiterte Managementfunktionen, die den Zeitaufwand bei der Installation und beim Management von Adaptern deutlich verkürzen. Mit einer bis zu 2x höheren IOPS-Leistung pro Watt ist der De Dell 16GB Fibre Channel (16GFC) Hostbusadapter die beste Wahl für die anspruchsvollsten virtualisierten, Cloud-basierten und geschäftskritischen Bereitstellungen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Zweck
Server
Zertifizierung
CSA, UL, FCC, RoHS, TUV Bauart, BSMI Class A, ICES Class A, VCCI Class A, MSIP Class A, China RoHS, RCM
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
14.025 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Data Link Protokolle
16Gb Fibre Channel
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux
Kompatibilität
<ul><li>PowerEdge R630 - PowerEdge R730 - PowerEdge T630 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R530 - PowerEdge R930 - PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - PowerEdge R940 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R440 - PowerEdge T640 - PowerEdge R540 - PowerEdge R7415 - PowerEdge R7425 - PowerEdge R840 - PowerEdge R940xa - PowerVault ME4012 - PowerVault ME4024 - PowerVault ME4084 - PowerEdge R7515 - PowerEdge R7525</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Faser
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.434,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,74*
€ 1.858,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,46*
€ 1.854,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,71*
€ 1.802,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,93*
€ 1.758,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,30*
€ 1.706,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.