Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann PRISMA Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann PRISMA Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz
TFA-Dostmann PRISMA Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz
TFA-Dostmann PRISMA Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz
TFA-Dostmann PRISMA Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz
TFA-Dostmann PRISMA Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz
TFA-Dostmann PRISMA Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155286
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3063.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
innen-außen-thermometer tfa
Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur – mit dem "PRISMA" Funk-Thermometer von TFA.
Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt, die Raumtemperatur misst ein interner Sensor.
Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.
Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf.
Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Höchst- und Tiefstwerte-Funktion sowie eine Tendenzanzeige.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
65 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Uhrfunktion
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.