Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD UWER 5/200 SI 230 V Winkelschleifer 1,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD UWER 5/200 SI 230 V Winkelschleifer 1,35 kg
PFERD UWER 5/200 SI 230 V Winkelschleifer 1,35 kg
PFERD UWER 5/200 SI 230 V Winkelschleifer 1,35 kg
PFERD UWER 5/200 SI 230 V Winkelschleifer 1,35 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80114031
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     UWER 5/200 SI 230 V
EAN/GTIN:
     4007220598436
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Spezialspindel zur Aufnahme von COMBIDISC-Werkzeugen (Stützteller ohne Schaft verwenden).Stufenlose Drehzahlregelung.Digitalelektronik für konstante Drehzahl.Überlastungsschutz.Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).Sehr handliche Maschine.3 m Netzkabel, 1 Spannschlüssel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,26*
€ 620,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,76*
€ 569,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,53*
€ 532,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.