Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Kunstblume Rose 67cm Indoor/Outdoor Künstliche Blütenpflanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Kunstblume Rose 67cm Indoor/Outdoor Künstliche Blütenpflanze
LEONARDO Kunstblume Rose 67cm Indoor/Outdoor Künstliche Blütenpflanze
LEONARDO Kunstblume Rose 67cm Indoor/Outdoor Künstliche Blütenpflanze
LEONARDO Kunstblume Rose 67cm Indoor/Outdoor Künstliche Blütenpflanze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80037799
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018687
EAN/GTIN:
     4045037186873
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblumen rose
Sorgen Sie für Charme in Ihrer Wohnungseinrichtung. Die Blume aus der Serie Poesia zaubert ein wundervolles Ambiente. Die Blume ist in einem umwerfend klassischen Stil gehalten und lässt sich daher perfekt kombinieren. Der ansprechende beigefarbene Farbton wirkt dabei unaufdringlich und klassisch. Nichts bereitet so viel Freude, wie ein wunderschönes Design, mit dem Sie Ihre Kreativität ausleben können - mit LEONARDO. Lassen Sie sich von der tollen Deko begeistern! Überlegen Sie nicht mehr lange - am besten direkt bestellen. Sichern Sie sich ein tolles Highlight für Ihr Zuhause mit der wunderschönen beigefarbenen Blume von LEONARDO!
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Produkttyp
Künstliche Blütenpflanze
Pflanzenname
Rose
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
670 mm
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.