Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Grohtherm 1000 Performance Chrom Metall Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Grohtherm 1000 Performance Chrom Metall Wand
GROHE Grohtherm 1000 Performance Chrom Metall Wand
GROHE Grohtherm 1000 Performance Chrom Metall Wand
GROHE Grohtherm 1000 Performance Chrom Metall Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79937068
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34776000
EAN/GTIN:
     4005176612930
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE, DN 15

- Wandmontage
- GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- GROHE StarLight Oberfläche
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- integrierte Mischwasserabsperrung
- Mengengriff mit GROHE EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Wand
Thermostat
Ja
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Schlauchanschlussgewinde
1/2
Temperaturbegrenzer
Ja
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Vorgegebene Grenztemperatur
43 °C
Duschschlauchanschluss
Boden
Rücklaufschutz
Ja
Schmutzsieb(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.