Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BS1000 Weiß 1 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BS1000 Weiß 1 Alkali
Braun BS1000 Weiß 1 Alkali
Braun BS1000 Weiß 1 Alkali
Braun BS1000 Weiß 1 Alkali
Braun BS1000 Weiß 1 Alkali
Braun BS1000 Weiß 1 Alkali
Braun BS1000 Weiß 1 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79804115
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81722464
EAN/GTIN:
     4210201313922
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
304 mm
Höhe des Versandkartons
248 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114 g
Technische Details
Sicherheitswarnung
Cet appareil peut être utilisé dans le bain ou sous la douche. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans la surveillance d’un adulte.Cet appareil fonctionne avec une pile LR6 (AA) de 1,5 V. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l’appareil avant d’être rechargées. Les piles peuvent présenter des fuites si elles sont vides ou non utilisées pendant une période prolongée. Retirez les piles vides rapidement et évitez tout contact avec la peau lors de la manipulation de piles présentant des fuites. Jetez les piles en toute sécurité dans un endroit prévu à cet effet. Ne court-circuitez pas les pôles des piles.Pour des raisons d’hygiène, l’appareil doit être utilisé par une seule personne.N’utilisez pas l’appareil sur une peau irritée.N’utilisez pas l’appareil avec une tête de tondeuse abîmée.
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
194.19 g
Lieferumfang
6 Stück(e)
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Längenschritte
1
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Form
Zylinder
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Nass
Ja
Ergonomie
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Anzahl der Kämme
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.