Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RB-M700B Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RB-M700B Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
Panasonic RB-M700B Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79688079
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RB-M700BE-K
EAN/GTIN:
     5025232911851
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
NOISE CANCELLING UND VIBRIERENDE BÄSSE

Gemacht für Musikfans, die nach mehr „Wums“ suchen. Die eingesetzten Bass-Reaktoren setzen das atemberaubende Tiefton-Erlebnis auf ein neues Niveau und steigern die Bass-Wiedergabe, indem passend zur Musik und dessen Tieftonanteil das Gehäuse in Vibrationen versetzt wird - ein beeindruckendes Erlebnis, das stufenlos am Kopfhörer geregelt werden kann. Das aktive Noise Cancelling-System unterdrückt darüber hinaus störende Umgebungsgeräusche und macht die Basswiedergabe nochmals klarer und lebendiger, ohne dass die Lautstärke erhöht werden muss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
317 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
700 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1200 min
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
27 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Akkuladezeit
4 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.