Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN
Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN
Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN
Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN
Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN
Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN
Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN
Netatmo NBU-NWS-NRG-EU Digitale Wetterstation Silber Akku WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79585248
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NBU-NWS-NRG-EU
EAN/GTIN:
     3700730503419
Suchbegriffe:
Regenmesser
SmartHome Regenmesser
SmartHome Regensensor
SmartHome Wetterstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
1
Batterie enthalten
Ja
Wandhalterung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
1216 g
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Messfunktionen
Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Wetterstation Extremum Daten
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
0 - 100 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
0 - 100 %
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit
3 %
Temperaturgenauigkeit
0.3 °C
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 65 °C
-40 - 150 °F
Wandmontage
Ja
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
2
Temperaturmesseinheit
F, °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 169,56* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NRG01-WW
ab € 44,37*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EU
ab € 217,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.