Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/a AMD B550 Socket AM4 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/a AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/a AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/a AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/a AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/a AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/a AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79582288
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBD40-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483931611
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Grafikkarte
Radeon Vega
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
70 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN bereit
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Sonstige Funktionen
Gewicht
465 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600,4666,4733,4800,4866,4933,5000 MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.