Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LP5X Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LP5X Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz Manuell
Audio-Technica AT-LP5X Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz Manuell
Audio-Technica AT-LP5X Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz Manuell
Audio-Technica AT-LP5X Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz Manuell
Audio-Technica AT-LP5X Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz Manuell
Audio-Technica AT-LP5X Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz Manuell
Audio-Technica AT-LP5X Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79560306
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-LP5X
EAN/GTIN:
     4961310151539
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
phono-vorverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
RCA, USB
Betriebsanleitung
Ja
Accessories inklusive
AC adapter
Merkmale
Typ
Plattenspieler mit Direktantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Plattenteller Schnelligkeit
33 1/3,45,78 RPM
Motortyp
DC-Motor
Ton-Regler
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Gleichlaufschwankung
0.2 %
Ausgabeebene
250 mV
Anfangsdrehmoment
1 kg/cm
Tonarm
Form
S-förmiger Tonarm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
7300 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.