Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79524798
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0098
EAN/GTIN:
     4052792060027
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das Besondere hierbei: Die Arme sind auf maximal 390 mm ausfahrbar. So kann jede gewünschte Länge individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
390 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
893 mm
Höhe
498 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.