Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Mini DisplayPort oder VGA - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Mini DisplayPort oder VGA - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Mini DisplayPort oder VGA - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Mini DisplayPort oder VGA - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Mini DisplayPort oder VGA - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - Mini DisplayPort oder VGA - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79437309
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2MDPVGA
EAN/GTIN:
     0065030884518
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB-C Display Adapter | Aluminium | HDR | Eingebautes Kabel (15,24 cm)

Mit diesem tragbaren USB-C-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein Mini DisplayPort- oder VGA-Display anschließen.  Der Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.  

Two-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt   

Mit einem 2-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Der Multiport-Adapter verfügt über Mini DP- und VGA-Ausgänge, sodass Sie Ihren Laptop bequem an jedes mDP- oder VGA-Display anschließen können.

Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in Ihrer Reisetasche transportiert werden.  

Erstaunliche 4K-Bildqualität und HDR  

Mit dem Mini DisplayPort-Ausgang dieses USB-C-Videoadapters können Sie die integrierten Audio- und Videofunktionen der USB-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Außerdem unterstützt der VGA-Ausgang HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080, sodass Sie beim Anschluss an einen VGA-Monitor oder -Projektor keine Abstriche bei der Bildqualität machen müssen. 

Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben sowie einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildwiedergabe genießen. 

Elegante Konnektivität für Ihr MacBook, MacBook Pro oder jeden erdenklichen Laptop  

Der USB-C Display-Adapter hat ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem schiefergrauen MacBook oder MacBook Pro. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP-Alt-Modus unterstützen.  

Das Modell CDP2MDPVGA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten. 

Hinweis: Dieser Adapter unterstützt nur ein einzelnes Display - eine gleichzeitige Videoausgabe über den Mini DisplayPort und VGA ist nicht möglich. 

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 2-in-1-Multiport-Videoadapter: USB-C auf Mini DisplayPort oder VGA
- Unterstützen Sie ressourcenintensive Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Unterstützt HDR für ein erweitertes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Leistungen
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl Mini DisplayPorts
1
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Chipsatz
Realtek RTD2142S-CG
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
331 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Integriertes USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
51 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.