Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Zedra Touch Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-79289485
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
30219DC2
EAN/GTIN:
4005176466557
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
CR-P2
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
1.4 W
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Sensor
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Ventiltyp
Magnetventil
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Integrierter Umsteller
Ja
Automatische Abschaltungszeit
60 s
Pause-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Rücklaufschutz
Ja
Betriebstemperatur
4 - 40 °C
Zertifizierung
CE
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
einhandmischer spültisch edelstahl
,
cr-p2
,
grohe cr-p2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,92*
€ 830,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,65*
€ 821,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,10*
€ 793,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,32*
€ 722,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 42478000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Grohe
42478000
ab € 306,40*
Ähnlich
GROHE Zedra Touch Chrom
Grohe
30219002
ab € 458,83*
Ähnlich
Grohe Elektronik
Grohe
42332000
ab € 207,43*
Ähnlich
Grohe Elektronik
Grohe
42597000
ab € 60,61*
Ähnlich
GROHE Elektronik 14906 für Sensia IGS Dusch-WC
Grohe
14906000
ab € 402,69*
Ähnlich
GROHE Elektronik 42455 für IR-WC-Betätigungen Druckspüler
Grohe
42455000
ab € 277,14*
Ähnlich
GROHE Elektronik 42458 für Powerbox
Grohe
42458000
ab € 242,26*
Ähnlich
GROHE Elektronik 42484 für IR-Armaturen
Grohe
42484000
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen