Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79151256
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010373009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
180000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.