Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland V-8HD Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Roland V-8HD Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78259989
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     V-8HD
EAN/GTIN:
     4957054513375
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Energie
AC-Adapter Eingangsstrom
3.3 A
Stromverbrauch (max.)
39.6 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
39.6 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
11
HDMI-In
8
Anzahl der HDMI-Ausgänge
3
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
480 x 272, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 1050, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Farbtiefe
8 Bit
Synchronisations-Eingangsimpedanz
38 Ohm
Output Widerstand
32 Ohm
Display-Typ
LCD
Unterstützte Audioformate
PCM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.259,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,82*
€ 1.656,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,74*
€ 1.643,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,37*
€ 1.587,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,22*
€ 1.548,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,82*
€ 1.499,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.