Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Apple Studio 3 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78106887
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX3Y2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199312814
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
184 mm
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Akkulaufzeit (Schnellladung)
3 h
Markenkompatibilität
Apple
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Faltbar
Ja
Audio-Chip
Apple W1
Kompatible Produkte
iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPad Air (3rd generation) iPad mini (5th generation) iPad Pro 11-inch iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 10.5-inch iPad (7th generation) iPad (6th generation) iPad (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 9.7-inch iPad mini 4 iPad Air 2 MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 and later) MacBook Air (13-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch, Early 2015) MacBook Pro (13-inch, 2016 and later) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012 - 2015) MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012 - 2015) MacBook Pro (16-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 - 2015) iMac Pro (2017 and later) Mac Pro (2019) Mac Pro (Late 2013) Mac mini (2018) Mac mini (Late 2014) Series 5 Series 4 Series 3 Series 2 Series 1 Apple TV 4K Apple TV HD iPod touch (7th generation)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
22, 40 h
Akku
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.