Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M12
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M12
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78088146
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303992978
EAN/GTIN:
     4026303992978
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
19 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M12
Oberflächentyp
Chrom
Zertifizierung
DIN 985
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,79*
€ 94,9501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,49*
€ 93,4031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,44*
€ 89,7736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,43*
€ 87,3817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.