Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3004430 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3004430 Anschlussblock 2 Grau
Phoenix Contact 3004430 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0123658
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004430
EAN/GTIN:
     4017918090791
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Länge: 51 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,56132*
€ 4,14132*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,43*
€ 5,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7047*
€ 5,5547*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,76123*
€ 5,64123*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,8583*
€ 5,7783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,14132*
€ 4,92817
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56132*
€ 4,23797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,066* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.