Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3001501 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3001501 Anschlussblock 2 Grau
Phoenix Contact 3001501 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95903832
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001501
EAN/GTIN:
     4017918089955
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9782*
€ 1,2782*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9978*
€ 1,2978*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,03181*
€ 1,34181*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0556*
€ 1,3756*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1096*
€ 1,4396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2082*
€ 1,43776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1482*
€ 1,36636
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 6,436*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.