Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190006 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190006 Schraube/Bolzen 20 mm
Cimco 190006 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-85973557
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190006
EAN/GTIN:
     4021103900062
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ1
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,45*
€ 3,55*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,56*
4 Tage
3
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,57*
€ 3,74*
2 Tage
16
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,674*
€ 3,874*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190005
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.