Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 15 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77674563
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK15U
EAN/GTIN:
     0065030887137
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Kleiner Netzwerkschrank | 23 bis 41 Zoll einstellbare Einbautiefe | Rollen | Nivellierfüße | KabelführungshakenMit dem 15-HE-Rack können Sie Ihre Server und Ihre Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten Rack mit offenem Rahmen und verstellbarer Tiefe aufbewahren.Einfach zu montierenDieses 15-HE-Rack mit 4 Stützen ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (58 bis 104+G12 cm), mit denen das Rack problemlos so eingestellt werden kann, dass es für Ihre Geräte passt.Strapazierfähiges DesignDieses haltbare freistehende Server-Rack unterstützt eine statische Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und eine mobile (auf Rollen) Gewichtskapazität von 300 kg. Das Rack hat außerdem ein universelles Design, da es mit dem Standard EIA/ECA 310 und dadurch mit den meisten Racks für Netzwerkgeräte kompatibel ist.Als vollständige Lösung für Ihren Serverspeicher, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst das mobile Server-Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken zur Aufbewahrung der Kabel. Der Sockel ist außerdem vorgebohrt, damit sich das Rack bei Bedarf (wenn es zum Beispiel freistehend montiert wird) sicher am Boden befestigen lässt und dadurch zusätzliche Stabilität erhält.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel
2
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der enthaltenen Erdungsdrähte
4
Anzahl der Muttern
42
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
104
Anzahl der mitgelieferten Nivellierfüße
4 Stück(e)
Anzahl der mitgelieferten Kabelführungshaken
8 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
96
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
935 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
27600 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
544 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
4-Säule
Verstellbare Montageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lenkrollen
Ja
Zertifizierung
REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1100 mm
Höhe
771 mm
Gewicht
27400 g
Montagetiefe (min.)
566 mm
Montagetiefe (max.)
1000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
920 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,30*
€ 354,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,69*
€ 347,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.