Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor Duplex 2.4 EX TopFuel MTAG RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Batterie-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor Duplex 2.4 EX TopFuel MTAG RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Batterie-Tester
Hacker Motor Duplex 2.4 EX TopFuel MTAG RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Batterie-Tester
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77500617
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     80001330
EAN/GTIN:
     8595245914370
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 85 °C
Energie
Spannung
3.5 - 8.4 V
Merkmale
Produkttyp
Batterie-Tester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.